Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 3293 U-2 3/4 Zoll 50 Z.Schaltscheibe GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278600
EAN/GTIN:
     4010886627860
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe und Stiftsicherung · feinverzahnt · CV-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 7,2°50 ZähneDIN 3122 / ISO 3315Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Schaltscheibe
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
50
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, Antriebs- und Verbindungsteile, Betätigungswerkzeuge, Hebelumschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Ratschen, Umschaltknarren
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 78,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,02*
€ 80,67*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,74*
€ 82,83*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 83,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0169-81
ab € 90,84*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-82
ab € 103,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.