Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 46mm L.240mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826123
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050046
EAN/GTIN:
     4018754024193
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 46 mm
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 240mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 55,40*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,71*
€ 55,81*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 45,10*
€ 56,09*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,41*
€ 58,83*
€ 4,00*
ab € 45,72*
€ 58,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050024
ab € 16,77*
Ähnlich
Stahlwille
42050030
ab € 24,20*
Ähnlich
Stahlwille
42050032
ab € 25,03*
Ähnlich
Stahlwille
42050036
ab € 32,33*
Ähnlich
Stahlwille
42050041
ab € 42,42*
Ähnlich
Stahlwille
42050050
ab € 51,75*
Ähnlich
Stahlwille
42050055
ab € 58,75*
Ähnlich
Stahlwille
42050060
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.