Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/5 Quick 6-50 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826513
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184005
EAN/GTIN:
     4018754268856
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 17.5mm · Lk: 288mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730/5 Quick
Arbeitsbereich Nm:
6 - 50 Nm
Skalenteilung:
2 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
5 - 36 lbf.ft
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
315 mm
Marke:
STAHLWILLE
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 175,56*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 175,78*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 178,33*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 179,45*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 184,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 229,90*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 179,93*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 118,69*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 821,83*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 718,72*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 157,93*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,78*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,62*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.