Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/40 80-400 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826524
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181040
EAN/GTIN:
     4018754139552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Sk: 25mm· Lk: 564.5mm· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730N/40
Arbeitsbereich Nm:
80 - 400 Nm
Skalenteilung:
20 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
60 - 300 ft.lb
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
607 mm
Marke:
STAHLWILLE
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 298,19*
€ 334,15*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 300,24*
€ 336,64*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 304,57*
€ 339,12*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 313,55*
€ 345,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 314,19*
€ 347,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 158,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 182,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 162,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 447,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 582,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.