Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Standventil und Boiler Red Mono 30085 M-Size C-Ausl. hard graphite geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Red Mono Graphit
GROHE Red Mono Graphit
GROHE Red Mono Graphit
GROHE Red Mono Graphit
Artikel-Nr.:
     1498-6000400297
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30085AL1
EAN/GTIN:
     4005176489105
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Einlochmontage · ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser · TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren · StarLight Oberfläche · isolierter Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser · 3 l · 100° C kochendes Wasser · 4 l Gesamtkapazität · Betriebsdruck: 1-7 bar · mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser · Anschlussspannung 230 V 50 Hz · Leistungsaufnahme 2100 W · Leistungsaufnahme Standby 15 W · Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung · Kapazität 600 l bei 20° dKH · 5-Phasen-Filter · DurchflussmesserWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Automatisches Reinigungssystem: Nein· Bluetooth: Nein· Boilerinhalt Trinkwasser: 4l· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Ja· Gefiltertes Wasser: Nein· Gekühltes Wasser: Nein· Gemischtes Wasser: Nein· Getrennte Wasserführung: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kochendes Wasser: Ja· Min. Druck: 1bar· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: sonstige· Sprudelwasser: Nein· Volumenstromklasse: Z· WLAN: Nein· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, Standventil, grohe spültisch-einlochbatterie, spültisch einlocharmatur, 0115300138530, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.320,09*
€ 1.468,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,14*
€ 1.496,80*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,11*
€ 1.533,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,90*
€ 1.540,32*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,24*
€ 1.540,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,29*
€ 1.824,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,17*
€ 1.810,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,68*
€ 1.737,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,96*
€ 1.692,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,11*
€ 1.645,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20186001
ab € 48,48*
Ähnlich
Grohe
20393001
ab € 43,34*
Ähnlich
Grohe
20404001
ab € 25,05*
Ähnlich
Grohe
23137000
ab € 103,38*
Ähnlich
Grohe
23051002
ab € 69,75*
Ähnlich
Grohe
23039002
ab € 61,08*
Ähnlich
Grohe
30085DL1
ab € 1.326,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.