Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30085AL1 Grohe Standventil RED MONO M-Size C-Auslauf m Boil. ha graph geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 30085AL1 Grohe Standventil RED MONO M-Size C-Auslauf m Boil. ha graph geb
GROHE 30085AL1 Grohe Standventil RED MONO M-Size C-Auslauf m Boil. ha graph geb
GROHE 30085AL1 Grohe Standventil RED MONO M-Size C-Auslauf m Boil. ha graph geb
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986302
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30085AL1
EAN/GTIN:
     4005176489105
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Grohe Standventil RED MONO M-Size C-Auslauf m Boil. ha graph gebü Einlochmontage · ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser · TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren · Long-Life Shine Oberfläche · isolierter Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · Hochdruckboiler für kochendes und warmes
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30085AL1
Werksnummer:
6000400297
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
410,00
Gewicht netto Kg:
11,200000
Gewicht brutto Kg:
11,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Standventil und Boiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.320,09*
€ 1.468,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,14*
€ 1.496,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,11*
€ 1.533,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,90*
€ 1.540,32*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,24*
€ 1.540,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,33*
€ 1.832,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,25*
€ 1.771,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,37*
€ 1.677,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,26*
€ 1.652,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,24*
€ 1.602,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20186001
ab € 48,48*
Ähnlich
Grohe
20393001
ab € 43,34*
Ähnlich
Grohe
20404001
ab € 25,05*
Ähnlich
Grohe
23137000
ab € 103,38*
Ähnlich
Grohe
23051002
ab € 69,75*
Ähnlich
Grohe
23039002
ab € 61,08*
Ähnlich
Grohe
30085DL1
ab € 1.326,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.