Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenthermostat ECOSTAT COMFORT DN 15 AP chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000536103
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114000
EAN/GTIN:
     4011097678832
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Ausladung 178 mm · 2 Verbraucher · Ab- und Umstellventil · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schmutzfangsieb · Material Bediengriffe aus Metall · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 177mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 177mm
Weitere Suchbegriffe: hansgrohe rückflussverhinderer, rückflussverhinderer 1/2", wannen einhebelmischer, 0110517026500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,45*
€ 177,93*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 180,46*
€ 215,71*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 241,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 211,47*
€ 253,18*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,43*
€ 281,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.026,76*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 272,44*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,05*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 153,26*
Ähnlich
Hansgrohe
13141400
ab € 252,65*
Ähnlich
Hansgrohe
13141000
ab € 252,54*
Ähnlich
Hansgrohe
13115000
ab € 193,72*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 993,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.