Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Ecostat Comfort Wanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-046416175
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114000
EAN/GTIN:
     4011097678832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
HG Thermostat Ecostat Comfort Wanne Aufputz DN15 chrom Merkmale - Ausladung 177 mm - 2 Verbraucher - Stichmaß: 150 +- 12 mm - Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min - Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min - Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Sicherheitssperre bei 40Grad C - Temperaturbegrenzung einstellbar - Rückflussverhinderer - mit Schalldämpfer - Material Griffe: Metall - Anschlussart: S-Anschlüsse - Anschlussgröße: DN15 - Schmutzfangsieb integriert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,45*
€ 177,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 180,46*
€ 215,71*
Lager 63VSM
80
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 241,40*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 211,47*
€ 253,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,43*
€ 281,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.026,76*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 272,44*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,05*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 153,26*
Ähnlich
Hansgrohe
13141400
ab € 252,65*
Ähnlich
Hansgrohe
13141000
ab € 252,54*
Ähnlich
Hansgrohe
13115000
ab € 193,72*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 993,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.