Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannen AP Thermostat ECOSTAT COMFORT 13114 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HG Wannen AP Thermostat ECOSTAT COMFORT 13114 chrom
HG Wannen AP Thermostat ECOSTAT COMFORT 13114 chrom
HG Wannen AP Thermostat ECOSTAT COMFORT 13114 chrom
Artikel-Nr.:
     2384-1815836
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114000
EAN/GTIN:
     4011097678832
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
HG Wannen AP Thermostat ECOSTAT COMFORT 13114 chrom .Ausladung 178 mm, 2 Verbraucher, Ab- und Umstellventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Material Bediengriffe aus Metall, S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm +/- 12 mm, Anschlussgröße DN 15
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,45*
€ 177,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 180,46*
€ 215,71*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 241,40*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 211,47*
€ 253,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,43*
€ 281,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.026,76*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 272,44*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,05*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 153,26*
Ähnlich
Hansgrohe
13141400
ab € 252,65*
Ähnlich
Hansgrohe
13141000
ab € 252,54*
Ähnlich
Hansgrohe
13115000
ab € 193,72*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 993,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.