Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONNECT FREEDOM weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000541248
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E822501
EAN/GTIN:
     5017830470984
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-SitzSerie: Connect FreedomHersteller: Ideal StandardMaterial: Kunststoff (Duroplast)Außenmaße (BxTxH): 365x430x50 mmMit DeckelFarbe / Oberfläche: WeißMaterial Scharnierblätter: EdelstahlGewicht: 2,100 kgArtikel-Nr.: E822501Weitere technische Eigenschaften:· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Geeignet für Standard-WC: Nein· Glanzgrad: glänzend· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Nein· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 56,55*
€ 72,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,17*
€ 82,15*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,77*
€ 84,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 84,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,23*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 66,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 38,06*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,53*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 70,04*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,45*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,29*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,83*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 44,78*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 74,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.