Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
IDEAL STANDARD E822501 IDS WC-Sitz CONNECT FREEDOM weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040042415
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
E822501
EAN/GTIN:
5017830470984
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
IDS WC-Sitz CONNECT FREEDOM weiß WC-SitzSerie: Connect FreedomHersteller: Ideal StandardMaterial: Kunststoff (Duroplast)Außenmaße (BxTxH): 365x430x50 mmMit DeckelFarbe / Oberfläche: WeißMaterial Scharnierblätter: EdelstahlSitz-Typ: WrapoverGewicht: 2,100 kgArtikel-Nr.: E822501 Weitere te
Weitere Informationen:
eClassID:
12140105401
HerstellerNr:
E822501
Werksnummer:
6000541248
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,660000
Gewicht brutto Kg:
2,660000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS WC-Sitz CONNECT FREEDOM
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
klobrille weiß
,
klobrille
,
klobrille ideal-standard
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 56,51*
€ 72,79*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,13*
€ 82,39*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,73*
€ 84,66*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 85,00*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,19*
€ 85,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard E7127 Toilette
Ideal Standard
E712701
ab € 66,80*
Ähnlich
Ideal Standard E7128 Toilette
Ideal Standard
E712801
ab € 38,12*
Ähnlich
Ideal Standard E7723 Toilette
Ideal Standard
E772301
ab € 44,25*
Ähnlich
Ideal Standard E7724 Toilette
Ideal Standard
E772401
ab € 70,64*
Ähnlich
Ideal Standard E8244 Weiß
Ideal Standard
E824401
ab € 76,36*
Ähnlich
Ideal Standard K7121 Weiß
Ideal Standard
K712101
ab € 87,75*
Ähnlich
Ideal Standard K7927 Weiß
Ideal Standard
K792701
ab € 87,70*
Ähnlich
Ideal Standard S4077 Weiß
Ideal Standard
S407701
ab € 45,34*
Ähnlich
IDS WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus ES blau
Ideal Standard
S409236
ab € 72,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen