Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharniere aus ES weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard E7128 Toilette
Ideal Standard E7128 Toilette
Artikel-Nr.:
     1498-6000542093
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E712801
EAN/GTIN:
     5017830399391
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus DuroplastWeitere technische Eigenschaften:· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Standard-WC: Nein· Glanzgrad: glänzend· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Nein· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,29*
€ 55,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,92*
€ 60,38*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,24*
€ 62,06*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 47,38*
€ 62,13*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,98*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 73,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 69,87*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,05*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,61*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,66*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 47,09*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 72,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.