Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E712801 IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharniere aus ES weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD E712801 IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharniere aus ES weiß
IDEAL STANDARD E712801 IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharniere aus ES weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047580
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E712801
EAN/GTIN:
     5017830399391
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharniere aus ES weiß aus Duroplast Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E712801
Werksnummer:
6000542093
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS WC-Sitz CONNECT
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
411
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 49,87*
€ 5,95*
ab € 42,26*
€ 55,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,62*
€ 60,07*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,27*
€ 61,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 47,34*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 66,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,25*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 70,64*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,51*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,36*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,75*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,70*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 45,34*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 72,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.