Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbau-Masterbox LINUS WBDE-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-183179000
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018220099
EAN/GTIN:
     4021163146592
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
wandeinbau dusche
Wandeinbau-Masterbox LINUS WBDE-V SCHELL # 018220099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Elektronik - vorgemischtes Wasser Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte. Lieferumfang: - Elektronisches Magnetventil 6 V - Vorabsperrung - Vorfilter - Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) - Durchspülstutzen - Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar - Vorgemischtes Wasser - Abmessung: 149 mm x 138 mm x 140 mm - Einbautiefe: 124 - 140 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 18008/IA in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,89*
€ 268,28*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 273,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,44*
€ 311,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,37*
€ 320,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,24*
€ 322,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,02*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 203,22*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,84*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 300,77*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 153,67*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 241,53*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,39*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 266,40*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 278,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.