Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbau-Masterbox WBD-P-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-183218000
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     019040099
EAN/GTIN:
     4021163155709
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Wandeinbau-Masterbox WBD-P-M SCHELL # 019040099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-E-M Elektronik - Mischwasser Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und Kabeldurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen. Lieferumfang: - Elektronisches Magnetventil 6 V - Mischkartusche - Vorabsperrung - Vorfilter - Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) - Durchspülstutzen - Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar - Wassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung) - Abmessung: 149 mm x 138 mm x 140 mm - Einbautiefe: 100 - 124 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Prüfzeichen: Belgaqua
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,01*
€ 287,36*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,38*
€ 288,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 280,85*
€ 340,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,69*
€ 350,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 351,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 250,05*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 202,55*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 175,06*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 299,42*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 152,84*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 214,90*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,67*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 265,35*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 277,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.