Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostatmodul Unterputz Select Axor Edge Fertigset 3 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46710000 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 3 Ver
HANSGROHE 46710000 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 3 Ver
HANSGROHE 46710000 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 3 Ver
HANSGROHE 46710000 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 3 Ver
HANSGROHE 46710000 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 3 Ver
Artikel-Nr.:
     1498-6000646775
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46710000
EAN/GTIN:
     4059625149133
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Brausehalter · Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Rain large · zu ergänzen mit Grundkörper für Thermostatmodul 18311180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.626,88*
€ 1.813,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.667,37*
€ 1.847,71*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.777,65*
€ 1.970,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,40*
€ 1.979,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.814,78*
€ 2.006,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,17*
€ 2.344,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,17*
€ 2.323,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,71*
€ 2.221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,80*
€ 2.164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,65*
€ 2.115,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.214,18*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.