Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR One Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR One Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR One Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR One Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573122
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45712000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Eco-Funktion: Duchflussmengensteuerung über Hebelgriff
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung
- 2 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- Durchflussmenge je Verbraucher: 24 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 30 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil, Keramikventil 90°
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,53*
€ 650,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.214,18*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.