Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69495490
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36704000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Besteht aus: Brausethermostat, Ab- und Umstellventil, Absperrventil
    - 3 Verbraucher
    - gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Anschlussgröße: DN20
    - Trio/ Quattro Ab- und Umstellventil 120/120 Unterputz (# 36772000)
    - Abstellventil 120/120 Unterputz (# 36771000)
    - Thermostatmodul 120/120 Unterputz (# 36702000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.214,18*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.