Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69480634
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18355000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Thermostatkartusche, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Waterfall, Rain large, Mono, Handbrause
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 999,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,83*
€ 1.386,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,20*
€ 1.323,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,61*
€ 1.276,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,15*
€ 1.236,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,32*
€ 1.189,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.214,18*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.