Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69480818
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
18356000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
- Besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button
- Thermostatkartusche, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain large, Waterfall, Handbrause
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
hansgrohe brausebatterie
,
brause einhandmischer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.214,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,22*
€ 1.636,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,34*
€ 1.622,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,93*
€ 1.548,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,89*
€ 1.500,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,18*
€ 1.444,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe
36704000
ab € 416,97*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR One Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR One Chrom
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR One Chrom
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
HG Thermostatmodul Unterputz Select Axor Edge Fertigset 2 Verbraucher chrom
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
HG Thermostatmodul Unterputz Select Axor Edge Fertigset 3 Verbraucher chrom
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen