Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bidet-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713937
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     485300565
EAN/GTIN:
     4017080089876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 120mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 70mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Batteriepiktogramm: Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Rückstromsicherung: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler fest · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 110mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Ausstattung:
mit s-pointer Eco-Luftsprudler
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
ZENTA SL
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, kludi einhandarmatur, bidet einhebelmischer, 0110700206500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,81*
€ 166,89*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,40*
€ 168,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 168,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,23*
€ 170,33*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,22*
€ 183,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.