Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
Artikel-Nr.:
     2280-39976249018
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     6000698191
EAN/GTIN:
     4018445117999
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Aluminium 2 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden · 1 Steckdose · 1 Lichtschalter · LED-Beleuchtung 500 mm (4000 K) · IP 44 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Steckdosen: 1 · Anzahl der Türen (gesamt): 2 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000698191
Werksnummer:
6000698191
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1050,00
Gewicht netto Kg:
25,500000
Gewicht brutto Kg:
25,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EC Lichtspiegelschrank mee 05051
Ausfuehrung:
Aufputz, 2 Türen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 458,24*
€ 559,1011*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 479,84*
€ 568,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,68*
€ 578,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 581,04*
€ 5,95*
ab € 558,92*
€ 659,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,1011*
€ 665,3303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,22*
€ 641,6718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,69*
€ 610,1011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,56*
€ 596,8564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,24*
€ 545,3056
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
979705083
ab € 757,91*
Ähnlich
EMCO Bad
949706059
ab € 1.075,73*
Ähnlich
EMCO Bad
949805052
ab € 498,51*
Ähnlich
EMCO Bad
949805053
ab € 573,29*
Ähnlich
EMCO Bad
949805049
ab € 359,00*
Ähnlich
EMCO Bad
949805050
ab € 403,13*
Ähnlich
EMCO Bad
989707104
ab € 1.571,87*
Ähnlich
EMCO Bad
989708105
ab € 1.914,74*
Ähnlich
EMCO Bad
989708104
ab € 1.911,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.