Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Lichtspiegelschrank mee 05051 Aufputz, 2trg. 800 mm alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698191
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949805051
EAN/GTIN:
     4018445117999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schiebetüren 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Schwingtüren 0· Anzahl der Türen (gesamt) 2· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter· Beleuchtungsart LED· Breite 800mm· Farbe des Korpus Aluminium· Höhe (ohne Beleuchtung) 700mm· Material Front Glas· Material Korpus Aluminium· Mit Ablage Ja· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Beleuchtung Oberseite Nein· Mit Beleuchtung Unterseite Nein· Mit Frontbeleuchtung Ja· Mit Handgriffen Nein· Mit Innenbeleuchtung Nein· Mit Sicherheitsschloss Nein· Mit Spiegelheizung Nein· Mit Steckdose Ja· Schlagwort spiegelschrank bad· Soft-Close-System Ja· Tiefe 210mm
Weitere Suchbegriffe: EC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 458,24*
€ 559,1011*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 479,84*
€ 568,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,68*
€ 578,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 581,04*
€ 5,95*
ab € 558,92*
€ 659,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,05*
€ 647,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 497,93*
€ 592,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
979705083
ab € 757,91*
Ähnlich
EMCO Bad
949706059
ab € 1.075,73*
Ähnlich
EMCO Bad
949805052
ab € 498,51*
Ähnlich
EMCO Bad
949805053
ab € 573,29*
Ähnlich
EMCO Bad
949805049
ab € 359,00*
Ähnlich
EMCO Bad
949805050
ab € 403,13*
Ähnlich
EMCO Bad
989707104
ab € 1.571,87*
Ähnlich
EMCO Bad
989708105
ab € 1.914,74*
Ähnlich
EMCO Bad
989708104
ab € 1.911,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.