Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrabschneider Autofeed ™ 3-16mm Cu,Al,Ku.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000443052_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000443052_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000443054
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     32975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
rohrabschneider
2 in 1 · für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen · bei Rohren mit kleinem Durchmesser aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Kunststoff · genutete Rollen für Schnitte nahe an BördelungenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Al, Ku.
Weitere Informationen:
Modell:
103 Mini
Arbeitsbereich:
3 - 16 mm
Gewicht:
150 g
Rad-Ø:
18,7 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/8 - 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 15,88 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 3-16mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 22,89*
Lager 1498
26
1
€ 5,45*
ab € 17,35*
€ 23,01*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 17,61*
€ 23,35*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 17,72*
€ 23,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.