Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrabschneider Autofeed ™ 3-16mm Cu,Al,Ku.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000443054
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     32975
EAN/GTIN:
     0095691329752
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
rohrabschneider
2 in 1 · für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen · bei Rohren mit kleinem Durchmesser aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Kunststoff · genutete Rollen für Schnitte nahe an Bördelungen Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, Al, Ku.
Weitere Informationen:
Modell:
103 Mini
Arbeitsbereich:
3 - 16 mm
Gewicht:
150 g
Rad-Ø:
18,7 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/8 - 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 15,88 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 3-16mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 22,89*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 17,35*
€ 23,01*
Lager 1736
26
1
€ 4,99*
ab € 17,61*
€ 23,35*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 17,72*
€ 23,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.