Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Alu.silber H.max.600mm Standfuß m.LED HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000483081
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5010641
EAN/GTIN:
     7612176073974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aluminium/ABS/Metall· mit Standfuß · Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf aus Kunststoff horizontal und vertikal schwenkbar · Ausladung max. 670 mm - Höhe max. 600 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 5.000 Kelvin - neutralweiß · Lichtstrom 400 Lumen ∙ Lebensdauer - 20.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h · Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 100-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Marke:
HANSA
Farbe:
silber
Steckertyp:
F
Ausladung:
max. 670 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Material:
Aluminium
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Höhe:
max. 600 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 30,40*
€ 39,43*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 31,88*
€ 40,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,38*
€ 40,85*
Lager 1498
27
1
€ 5,45*
ab € 33,60*
€ 42,14*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 34,27*
€ 43,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010640
ab € 29,78*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 23,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.