Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000210 Herst.-Nr.: 41-5010.641 EAN/GTIN: 7612176073974 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte 4 Stars, mit Fuß, silber Leistung: 7W, gewichteter Energieverbrauch: 6kWh/1000h Lichtstrom: 400 Lumen, Farbtemperatur: 5000K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 836Lux (40cm), Lebensdauer 20.000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (h5010641) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: max. 670 mm, Höhe: max.600 mm, mit Standfuß Armlänge: 2x 280 mm, Durchmesser Leuchtenfuß: 153 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,40* | € 39,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,88* | € 40,15* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 32,38* | € 40,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,60* | € 42,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,27* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|