Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Alu.silber H.max.600mm Standfuß m.LED HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483081
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5010641
EAN/GTIN:
     7612176073974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aluminium/ABS/Metall · mit Standfuß · Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf aus Kunststoff horizontal und vertikal schwenkbar · Ausladung max. 670 mm - Höhe max. 600 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 5.000 Kelvin - neutralweiß · Lichtstrom 400 Lumen ∙ Lebensdauer - 20.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h · Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 100-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Farbe:
silber
Steckertyp:
F
Ausladung:
max. 670 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Material:
Aluminium
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Höhe:
max. 600 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Marke:
HANSA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 30,34*
€ 39,36*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 32,59*
€ 41,01*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 33,60*
€ 41,94*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 34,11*
€ 42,44*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 34,35*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010640
ab € 29,84*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.