Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte mit Fuss 4 Stars 6 W ABS/Aluminium/Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte mit Fuss 4 Stars 6 W ABS/Aluminium/Metall silber
LED-Tischleuchte mit Fuss 4 Stars 6 W ABS/Aluminium/Metall silber
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH5010641
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h5010641
EAN/GTIN:
     7612176073974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • LED-Leuchte mit Fuß aus ABS, Aluminium und Metall ist eine Arbeitsplatzleuchte mit grosser Ausladung
  • Leuchtenarm ist stufenlos verstellbar
  • Leuchtenkopf ist horizontal und vertikal schwenkbar
  • Sehr gute Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch
  • Leuchtmittel: LED 6 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  • Spannung: Input: AC 100-240 V / Output: DC 13 V
  • Lichtstrom: 394 lm
  • Farbtemperatur: 5.000 Kelvin (tageslichtweiß)
  • Brenndauer: 20.000 Stunden
  • Ausladung: max. 670 mm
  • Höhe: max. 600 mm
  • Armlänge: 280 x 280 mm
  • Leuchtenfuß: 153 mm Durchmesser| Leuchtenkopf: 284 mm Länge x 45 mm Breite
  • Ein- und Ausschalter: am Leuchtenkopf
  • Kabellänge: 200 cm
  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arbeitshöhe:
40 cm
Arm beweglich:
ja
Armlänge:
280 cm
Armlänge oben:
28 cm
Armlänge unten:
28 cm
Bruttogewicht:
2.104 kg
dimmbar:
nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
15,3 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
7612176073974.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
600 mm
Kabellänge:
2 m
Lampenleistung:
7 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
5000 K
Lichtstärke:
836 (40 cm) lx
Lichtstrom:
400 lm
Marke:
Hansa
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
20000 h
Tischklemme:
nein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 30,40*
€ 39,43*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 31,88*
€ 40,15*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,38*
€ 40,85*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 33,60*
€ 42,14*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 34,27*
€ 43,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010640
ab € 29,78*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 23,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.