Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand B1200xH1500mm fahrbar Textilbezug grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492900
Herst.-Nr.:
     MWE1215-K98
EAN/GTIN:
     4054773006017
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationsfläche B 1200 mm x H 1500 mm · Gesamthöhe 1960 mm · mit Textilbezug auf leicht auf leicht pinnbarem Trägermaterial · stabiles Stahlrohrgestell mit Winkelfüßen und vier feststellbaren Lenkrollen · Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
1960 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 279,19*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 222,68*
€ 279,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 313,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 314,69*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 148,73*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 227,60*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 225,81*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 224,95*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 273,75*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 193,30*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 381,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 382,59*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 426,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 427,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.