Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Flipchart B675xH1170mm fahrbar Textilbezug/magnethaftend königsblau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9001492910
Hersteller:
     Carto
Herst.-Nr.:
     FC-3
EAN/GTIN:
     4054773021508
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Moderationswand, Flipchart und Weißwandtafel in Einem eine Seite mit Boardmarker beschriftbare, trocken abwischbare und magnethaftende Weißwandtafel · integrierte Stiftablageschale und Flipchartblockhalterung mit Rollenklemmmechanik · passend für alle gängigen Flipchartblöcke · rückseitig leicht pinnbare Moderationsfläche mit königsblauem Textilbezug · Gestell und Rahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen · fahrbar, mit vier feststellbaren Lenkrollen · Tiefe mit Fuß 510 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug/magnethaftend
Farbe:
königsblau/weiß
Gesamthöhe:
1805 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1170 mm
Präsentationsflächenbreite:
675 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, flipchart blau, mobiles whiteboard, Moderationswand, Moderationswände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,30*
€ 203,56*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 203,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 215,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 216,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 223,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 229,72*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 227,88*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 227,28*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 280,76*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 226,13*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 223,04*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 223,04*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 277,79*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 400,50*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 398,84*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 446,29*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 445,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.