Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Trio B2850xH1150mm fahrbar Textilbezug hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492913
Herst.-Nr.:
     MWE-3-K98
EAN/GTIN:
     4054773021539
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
zur Moderation und als Raumteiler zu nutzen · Stahlrohrgestell und Rahmen pulverbeschichtet weiß · mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen · Seitenteile mit je einer Lenkrolle · fast jede Winkelstellung ist möglich · beidseitig mit Textilbelag oder Vorderseite Textilbelag/Rückseite Whiteboard · T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug
Farbe:
hellgrau
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1150 mm
Tiefe:
500 mm
Präsentationsflächenbreite:
2850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,63*
€ 452,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,61*
€ 452,85*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 384,48*
€ 459,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,82*
€ 505,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,85*
€ 507,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 147,08*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 212,89*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 210,45*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 209,78*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 255,85*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 194,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 206,48*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 194,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 237,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.