Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1200xT815xH2305mm gelborange lack.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443451
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-K-IV
EAN/GTIN:
     4052462011670
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Kranbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · serienmäßig mit Vierstrangkette · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · Nutzlast 300 kg · mit verzinktem Dach · vierseitigem Schutzgitter · mit verzinkter Werkzeugablage · Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm · entsprechend DIN EN 14502-1 · gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Gabelabstand: 600mm · Unterfahrhöhe: 135mm · geeignet für: Kranbetrieb · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
815 mm
Gesamthöhe:
2305 mm
zul. Gesamtgewicht:
470 kg
Gewicht:
170 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste, Stapler-Arbeitsbühnen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,52*
€ 1.710,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.643,92*
€ 1.723,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,16*
€ 1.735,93*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.674,046*
€ 1.752,156*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,36*
€ 1.803,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,28*
€ 2.050,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,29*
€ 2.025,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.702,28*
€ 2.025,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.702,27*
€ 2.025,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,90*
€ 1.981,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.664,89*
€ 1.981,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.664,88*
€ 1.981,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.664,87*
€ 1.981,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.664,86*
€ 1.981,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,09*
€ 1.965,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,92*
€ 1.956,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 701,29*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 816,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.