Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012002884
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     11000005
EAN/GTIN:
     4045012002884
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene mit und ohne Schutzrand

GS-geprüfte Sicherheit
Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
Mit und ohne Schutzrand.
Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.


Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

Weitere Informationen:
Länge:
2330 mm
Gewicht kg/Stück:
17
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Tragkraft kg/Paar:
2790
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830307835
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,29*
€ 303,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 303,34*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 304,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 311,52*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,91*
€ 324,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,66*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,37*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,54*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,59*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 172,64*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,81*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,46*
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 569,61*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 593,16*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 676,60*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 657,15*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,44*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,00*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,10*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 123,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.