Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1403H TOP // ZEUS
Artikelbild: 1403H TOP // ZEUS
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1403HTOP-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403HTOP-11
EAN/GTIN:
     4059904104105
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion A, TOP-Ausführung, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Höhe:
0,30 m
Volumen:
0,08 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
19,76 kg
Länge:
0,70 m
Breite:
,39 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,08008*
€ 38,68008*
1
€ 3,19*
ab € 30,65004*
€ 40,44*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,00004*
€ 40,99008*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 36,34008*
€ 47,83008*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,30004*
€ 67,04004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,68008*
€ 46,0293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,21004*
€ 45,46995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,98008*
€ 42,8163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72008*
€ 41,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,73008*
€ 40,1388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,08008*
€ 34,6053
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,42334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.