Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe ZEUS Gr.11 naturfarben/grau EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571201
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403HTOP-11
EAN/GTIN:
     4059904104105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
NITRAS ZEUS · Rindvolllederhandschuhe · Baumwoll-Rücken · naturfarben · Rindvollleder · grau · Innenhandfutter · Segeltuchstulpe · Doppelnähte · Lederselektion A · Premium-Qualität Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Größe(n): 8-12
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
naturfarben/grau
Marke:
NITRAS
Material:
Baumwolle/Rindvollleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,08008*
€ 38,68008*
1
€ 3,19*
ab € 30,65004*
€ 40,44*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,00004*
€ 40,99008*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 36,34008*
€ 47,83008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,30004*
€ 67,04004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,04004*
€ 79,77765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,79008*
€ 68,7702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,37008*
€ 64,7004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,30004*
€ 52,71705
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,69167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.