Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2701403HTOP-11 Herst.-Nr.: 1403HTOP-11 EAN/GTIN: 4059904104105 |
| | |
|
| | |
| ZEUS,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturfarben. . . NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Ruecken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnaehte, Lederselektion A, Premium-Qualitaet, Groesse 11, 1403HTOP-11, 1403HTOP-11, NITRAS, ZEUS,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturfarben,Rindvollleder Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Rindvolllederhandschuh | Norm: | EN 388 | Material: | Baumwolle | Rindvollleder | Handschuhgroesse: | 11 | Farbe: | naturfarben | grau | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh baumwolle, thermohandschuh, winter handschuhe nitras |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,08008* | € 38,68008* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,65004* | € 40,44* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,00004* | € 40,99008* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,34008* | € 47,83008* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,30004* | € 67,04004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,55417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|