Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAEKI Schnittschutzhandschuhe, schwarz, zweilagiger Liner, Liner innen: TAEKI-Sp


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6726
Artikelbild: 6726
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6726-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6726-9
EAN/GTIN:
     4059904035256
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, schwarz, zweilagiger Liner, Liner innen: TAEKI-Spezialgarn, grau, gesamter Innenbereich, Liner außen: Baumwolle, naturfarben, Nitril-Beschichtung, schwarz, vollbeschichtet, PVC-Stulpe, blau, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchste Fingerfertigkeit, beide Liner sind miteinander vernäht, verbesserte Haltbarkeit, höchster Tragekomfort, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn | Baumwolle
VE:
100
Gewicht:
17,85 kg
Länge:
0,69 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
0,31 m
Volumen:
,09 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau | naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
9-11
Ausstattung 1:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,58*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,51*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 9,34*
€ 11,60*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,65*
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.