Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TAEKI 6726 Gr.9 grau/naturfarben/schwarz EN 388,EN 407


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569848
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6726-9
EAN/GTIN:
     4059904035256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe · schwarz · zweilagiger Liner · Liner innen: TAEKI-Spezialgarn · grau · gesamter Innenbereich · Liner außen: Baumwolle · naturfarben · Nitril-Beschichtung · schwarz · vollbeschichtet · PVC-Stulpe · blau · hoher Schnittschutz · Schutz gegen Kontaktwärme (100° C · 15 Sekunden) · höchste Fingerfertigkeit · beide Liner sind miteinander vernäht · verbesserte Haltbarkeit · höchster Tragekomfort Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Beschichtung: Nitril · Farbe Beschichtung: schwarz · Größe(n): 9-11 · Norm 2: EN 407
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/naturfarben/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Vollbeschichtet, mit Stulpe
Material:
TAEKI-Spezialgarn/Baumwolle mit Nitril
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,58*
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,51*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 9,34*
€ 11,60*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,65*
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 115,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.