Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe,schwarz,zweilagiger Liner 6726-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706726-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6726-9
EAN/GTIN:
     4059904035256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
TAEKI Schnittschutzhandschuhe,schwarz,zweilagiger Liner . . . NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, schwarz, zweilagiger Liner, Liner innen: TAEKI-Spezialgarn, grau, gesamter Innenbereich, Liner aussen: Baumwolle, naturfarben, Nitril-Beschichtung, schwarz, vollbeschichtet, PVC-Stulpe, blau, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), hoechste Fingerfertigkeit, beide Liner sind miteinander vernaeht, verbesserte Haltbarkeit, hoechster Tragekomfort, Groesse 9, 6726-9, 6726-9, NITRAS, TAEKI Schnittschutzhandschuhe,schwarz,zweilagiger Liner
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
TAEKI-Spezialgarn | Baumwolle
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
grau | naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,58*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,51*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 9,34*
€ 11,60*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,65*
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.