Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen mit 9 Fächern, verschließbar 860 x 474 x 1.445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenwagen mit 9 Fächern, verschließbar 860 x 474 x 1.445 mm
Aktenwagen mit 9 Fächern, verschließbar 860 x 474 x 1.445 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016889
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016889
EAN/GTIN:
     4035694010604
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694010604
Abmessungen: 860 x 474 x 1.445 mm
Ladefläche: 600 x 450 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 68,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 15 Tage
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,16*
€ 914,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,83*
€ 928,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,26*
€ 967,68*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 879,53*
€ 1.040,87*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.198,12*
€ 1.323,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,13*
€ 1.574,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,52*
€ 1.567,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,57*
€ 1.508,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,59*
€ 1.469,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,12*
€ 1.425,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016888
ab € 540,72*
Ähnlich
Cordes
sw-574.002
ab € 723,99*
Ähnlich
Cordes
SW-300.000
ab € 367,84*
Ähnlich
Cordes
SW-500.380
ab € 374,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.