Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen mit 20 Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694017429
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-574.002
EAN/GTIN:
     4035694017429
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Außenmaße: 690 x 860 x 2.015 mm (B/T/H) Ausführung: * 2 Stück senkrechte Schiebegriffe * inkl. 20 Fächer für Akten, je 10 vorne und hinten in je 2 senkrechten Reihen * Fachböden aus Sperrholz film-/ filmbeschichtet * lichter Abstand zwischen den Fachböden: 330 mm * Fachbreite: 305 mm * Fachtiefe: 345 mm * Seitenwände mit Lochblech * Mittelwand mit Drahtgitter 50 x 100 mm * mit Dach * Grundrahmen mit umlaufender Stoßschutzleiste 30 x 7 mm Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694017429
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
69 kg
BreiteLadeflaeche:
305
TiefeLadeflaeche:
345
Innenhoehe:
330
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
315
LichteEtagenhoehe1:
330
LichteEtagenhoehe2:
330
EtagenLadehoehen:
650
Buegelhoehe:
1285
LichteEtagenhoehe3:
330
LichteEtagenhoehe4:
330
Etagenhoehe2:
990
Etagenhoehe3:
1325
Etagenhoehe4:
1660
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
360
TraglastEtagen:
25
AnzahlEtagenFest:
5
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen, Cordes, Variofit, sw-574.002
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,99*
€ 861,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,15*
€ 874,04*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,86*
€ 911,44*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 818,21*
€ 980,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,24*
€ 989,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,44*
€ 1.084,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,31*
€ 1.072,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,24*
€ 1.008,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 804,21*
€ 957,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,86*
€ 919,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016888
ab € 540,72*
Ähnlich
Cordes
00016889
ab € 774,16*
Ähnlich
Cordes
SW-300.000
ab € 367,84*
Ähnlich
Cordes
SW-500.380
ab € 374,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.