| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595636 Herst.-Nr.: SW-300.000 EAN/GTIN: 4035694012554 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-300.000 Büchertransportwagen Außenmaße: 1.085 x 300 x 900 mm (B/T/H) Ladefläche: 830 x 265 mm Ladehöhe: 140 / 440 / 740 mm Abstand zwischen den Etagen: 300 mm Schiebegriffhöhe: 880 mm Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * je 1 waagerechter Schiebegriff an den Stirnseiten * Etagenböden fest verschweißt, Neigung 5° Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 4 Stück Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694012554 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-300.000 | Werksnummer: | SW-300.000 | Gewicht netto Kg: | 26,000000 | Gewicht brutto Kg: | 26,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,49* | € 453,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,84* | € 453,40* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,51* | € 456,77* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,48* | € 478,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 426,76* | € 534,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|