Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen mit 12 Fächern 1.105 x 700 x 1.170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenwagen mit 12 Fächern 1.105 x 700 x 1.170 mm
Aktenwagen mit 12 Fächern 1.105 x 700 x 1.170 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016888
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016888
EAN/GTIN:
     4035694010628
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694010628
Abmessungen: 1.105 x 700 x 1.170 mm
Ladefläche: 340 x 320 x 330 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 55,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 15 Tage
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,72*
€ 651,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,72*
€ 661,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,17*
€ 687,98*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 613,02*
€ 737,47*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 838,39*
€ 927,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,60*
€ 1.103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,24*
€ 1.096,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,40*
€ 1.063,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,93*
€ 1.035,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,39*
€ 997,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-574.002
ab € 723,99*
Ähnlich
Cordes
00016889
ab € 774,16*
Ähnlich
Cordes
SW-300.000
ab € 367,84*
Ähnlich
Cordes
SW-500.380
ab € 374,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.