| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595800 Herst.-Nr.: SW-500.380 EAN/GTIN: 4035694016002 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-500.380 Aktenwagen Außenmaße: 625 x 550 x 1.025 mm (B/T/H) Ladefläche: 550 x 500 x 420 mm (B/T/H) Ladehöhe: 535 mm Ausführung: * aus Vierkantstahlrohr 25 x 25 x 2 mm * Aktenfach aus Blech * Aktenfach 3-seitig geschlossen, eine Seite offen * Ladefläche mit ca. 10° Neigung zur Rückwand * mit 2 Stück Schiebegriffen aus Rundrohr an den Schmalseiten * Rohrenden mit Kunststoffverschlußkappen Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 100 mm, 4 Bremsrollen Traglast: 100 kg EAN-Nr.: 4035694016002 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-500.380 | Werksnummer: | SW-500.380 | Gewicht netto Kg: | 25,000000 | Gewicht brutto Kg: | 25,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,01* | € 463,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,33* | € 463,40* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,50* | € 466,83* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,65* | € 473,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 437,90* | € 546,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|