Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME TX-750, 80+ Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1097096
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-TX-750
EAN/GTIN:
     4711173874133
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V / Output 62A / 80 PLUS Titanium / 13.5 cm fan / Fully Modular / Premium Hybrid Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Modular
Efficiency:
94 %
Efficiency Certification:
80PLUS Titanium
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
150'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
62.5A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 173,62*
€ 177,95*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 174,84*
€ 179,15*
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 178,79*
€ 183,16*
€ 3,50*
ab € 185,43*
€ 189,82*
13 Tage
18
€ 6,29*
ab € 190,19*
€ 195,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,94*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 169,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,79*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 72,81*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,85*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,81*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 326,76*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,90*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 225,89*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 493,78*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,78*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 800,15*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 153,09*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 56,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.