Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech PRO X Wireless LIGHTSPEED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1102426
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000907
EAN/GTIN:
     5099206089693
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Logitech
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.87 kg
Application Area:
Gaming
Type:
Headset | USB Type C
Audio Channel:
7.1 Surround
Frequency Response Output:
20 Hz - 20 kHz
Driver Size:
50mm
Impedance:
32
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Cordless
cable length:
1.8m
Battery:
rechargeable
Battery Life:
20
Color:
black
Microphone:
yes
RGB Lightning:
No
Detachable Microphone:
Yes
Platform:
PC/Windows
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 4,50*
ab € 116,17*
€ 143,17*
€ 3,50*
ab € 120,01*
€ 147,28*
€ 4,50*
ab € 122,09*
€ 149,95*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 123,81*
€ 152,00*
Lager 1546
307
€ 2,00*
ab € 176,52*
€ 210,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,10*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,67*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,24*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 156,89*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 53,12*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,88*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 153,46*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 125,33*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 264,88*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,36*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 53,35*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 199,98*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,23*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 231,72*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 157,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.