Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic B12 BC-750, 80+ Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic B12 BC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105516
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     B12-BC-750
EAN/GTIN:
     4711173876724
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 62A / 80 PLUS Bronze / 12 cm fan / Fixed cables / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Non-Modular
Efficiency:
85 %
Efficiency Certification:
80PLUS Bronze
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
15A
+5V:
15A
+12V1:
62.5A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
844
€ 5,50*
ab € 47,45*
€ 60,41*
€ 8,50*
ab € 50,79*
€ 64,65*
€ 6,78*
ab € 51,59*
€ 66,16*
2 Tage
23
€ 4,50*
ab € 53,17*
€ 67,66*
3 Tage
14
€ 8,00*
ab € 53,61*
€ 68,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,01*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 438,96*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,05*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,84*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 256,95*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 341,25*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,18*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,03*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 503,12*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 280,66*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 316,75*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 409,33*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 545,01*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 311,38*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 405,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.