Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 16GB (2x8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1106876
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH16GX4M2E3200C16
EAN/GTIN:
     840006632009
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288/ Desktop Memory / Optimized for Intel 300, 400 Series, AMD 300, 400, 500 Series
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.14 kg
Application Area:
Desktop
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,14*
€ 48,33*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,11*
€ 48,34*
Lager 1546
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,22*
€ 49,59*
10
pro Stück
€ 1,93*
ab € 48,03*
€ 51,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 43,32*
€ 52,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 422,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 352,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,10*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 293,91*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,17*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 515,89*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,73*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 425,72*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 554,20*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,00*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 419,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.