Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Seasonic FOCUS SGX-750, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) Netzteil 750 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1113200
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     FOCUS-SGX-750
EAN/GTIN:
     4711173877110
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic SFX 12V / ATX 12V / Output 54A / 80 PLUS Gold / Crossfire / Fully Modular
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.1 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
SFX 12V / ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
92 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
62A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 117,51*
€ 145,35*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 123,31*
€ 151,79*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 126,02*
€ 153,52*
€ 3,50*
ab € 126,56*
€ 154,38*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 134,69*
€ 164,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,94*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 171,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 77,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 73,05*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 58,69*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,65*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 326,58*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,09*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 642,38*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 790,40*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,58*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 56,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.